› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Visiera antipioggia in alluminio per protezione quadri elettrici esterni 1/4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWLV204X
Cod. Produttore WLV204X
Cod. EAN 6955891820418

Informazioni principali

  • Tipo: Visiera antipioggia
  • Compatibilità: 4X1 parete
  • Serie: 41024WC-A
  • Materiale: Alluminio
  • Protezione: Copertura esterna
  • Dimensioni: Frame size 1/4
  • Uso: Esterno
  • Conformità: RoHS 3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Visiera antipioggia progettata per proteggere le installazioni elettriche da infiltrazioni d'acqua, garantendo durata e sicurezza. Realizzata con materiali resistenti agli agenti atmosferici, assicura una protezione efficace per quadri e apparecchiature montate a parete. La struttura robusta e il design funzionale permettono un'installazione semplice e una protezione affidabile contro pioggia e umidità, preservando l'integrità degli impianti elettrici in ambienti esterni. Descrizione del produttore: Surrounding weather protection cover for aluminium outdoor station frame size 1/4

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Alluminio

larghezza

141 mm

altezza

78,4 mm

profondità

360,4 mm

materiale

Alluminio

Serie

41024WC A

Visiera antipioggia in alluminio per protezione quadri elettrici esterni 1/4