› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Visiera antipioggia alluminio protezione esterna quadri elettrici 1/3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWLV203X
Cod. Produttore WLV203X
Cod. EAN 6955891820401

Informazioni principali

  • Descrizione: Visiera antipioggia 3x1
  • Applicazione: Per parete
  • Serie: 41023WC-A
  • Protezione: Copertura meteo esterna
  • Materiale: Alluminio
  • Dimensioni: Formato 1/3
  • Certificazione: Conformità RoHS 3
  • Uso: Stazione outdoor

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Visiera antipioggia progettata per proteggere efficacemente le installazioni elettriche da agenti atmosferici come pioggia e umidità. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, garantisce una protezione affidabile per quadri elettrici e apparecchiature montate a parete. Il design funzionale e compatto assicura facilità di installazione e una copertura ottimale, contribuendo a mantenere inalterate le prestazioni degli impianti elettrici anche in condizioni climatiche avverse. Descrizione del produttore: Surrounding weather protection cover for aluminium outdoor station frame size 1/3

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Alluminio

larghezza

141 mm

altezza

78,4 mm

profondità

288,4 mm

materiale

Alluminio

Serie

41023WC A

Visiera antipioggia alluminio protezione esterna quadri elettrici 1/3