› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Visiera antipioggia 4x2 per installazione a parete protezione prese elettriche esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWLV208X
Cod. Produttore WLV208X
Cod. EAN 6955891820449

Informazioni principali

  • Tipo: Visiera antipioggia
  • Dimensioni: 4x2 moduli
  • Montaggio: Parete
  • Protezione: Esterno alluminio
  • Serie: 41026WC-A
  • Materiale: Alluminio
  • Applicazione: Stazione outdoor
  • Copertura: Protezione meteo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Visiera antipioggia progettata per l'installazione su parete con configurazione 4x2, ideale per proteggere prese e dispositivi elettrici dalle infiltrazioni di acqua. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, garantisce una protezione efficace contro gli agenti atmosferici, mantenendo l'integrità degli impianti elettrici esterni. Adatta per ambienti esterni, questa visiera assicura sicurezza e affidabilità nell'uso quotidiano, preservando la funzionalità dei componenti elettrici anche in condizioni di pioggia. Descrizione del produttore: Surrounding weather protection cover for aluminium outdoor station frame size 2/4

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Alluminio

larghezza

277 mm

altezza

78,4 mm

profondità

360,4 mm

materiale

Alluminio

Serie

41026WC A

Visiera antipioggia 4x2 per installazione a parete protezione prese elettriche esterno