› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Visiera antipioggia 1x1 in alluminio per protezione dispositivi elettrici esterni

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWLV201X
Cod. Produttore WLV201X
Cod. EAN 6955891820388

Informazioni principali

  • Descrizione: Visiera antipioggia 1x1 parete
  • Serie: 41021WC-A
  • Protezione esterna: Copertura meteo
  • Materiale: Alluminio
  • Dimensioni: 1/1
  • Applicazione: Stazione esterna
  • Conformità: RoHS 3
  • Installazione: Montaggio a parete

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Visiera antipioggia di dimensioni 1x1 progettata per il montaggio a parete, ideale per proteggere dispositivi elettrici e componenti da infiltrazioni d'acqua e agenti atmosferici. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, garantisce una protezione efficace e affidabile, mantenendo l'integrità degli impianti elettrici in ambienti esterni o esposti a condizioni climatiche avverse. La sua struttura compatta e funzionale facilita l'installazione e assicura una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Surrounding weather protection cover for aluminium outdoor station frame size 1/1

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Alluminio

larghezza

141 mm

altezza

78,4 mm

profondità

150,4 mm

materiale

Alluminio

Serie

41021WC A

Visiera antipioggia 1x1 in alluminio per protezione dispositivi elettrici esterni