› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Visiera antipioggia 1/5 alluminio protezione esterna dispositivi elettrici parete

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWLV205X
Cod. Produttore WLV205X
Cod. EAN 6955891820425

Informazioni principali

  • Descrizione: Visiera antipioggia 5x1
  • Montaggio: Parete
  • Serie: 41028WC-A
  • Protezione: Copertura esterna
  • Materiale: Alluminio
  • Applicazione: Stazione outdoor
  • Dimensioni: Frame size 1/5
  • Conformità: RoHS 3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Visiera antipioggia progettata per installazione a parete, ideale per proteggere dispositivi elettrici dalle intemperie. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità anche in condizioni ambientali avverse. La sua struttura compatta e funzionale permette una facile integrazione in impianti elettrici esterni, assicurando protezione efficace contro acqua e umidità. Prodotto indispensabile per mantenere l'efficienza e la sicurezza degli apparecchi elettrici esposti agli agenti atmosferici. Descrizione del produttore: Surrounding weather protection cover for aluminium outdoor station frame size 1/5

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Alluminio

larghezza

141 mm

altezza

78,4 mm

profondità

432,4 mm

materiale

Alluminio

Serie

41028WC A

Visiera antipioggia 1/5 alluminio protezione esterna dispositivi elettrici parete