Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037192
Cod. Produttore
037192
Cod. EAN
3245060371920

Informazioni di prodotto

VIKING3-Morsetto di misura sezionabile 4mmq

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetto a vite di misura - 1 collegamento - sezione max = 4mmq - passo 8mm - colore grigio. Grazie agli accessori permette di misurare corrente, tensione e potenza di un circuito, mantenendo chiuso il secondario del trasformatore di corrente

temperatura d’esercizio

-5 °C 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

0.25 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.25 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.25 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.25 mm² 4 mm²

piastra di chiusura necessaria

altezza per il tipo di montaggio più basso

62 mm

corrente nominale In

24 A

tensione di dimensionamento

800 V

larghezza/dimensione modulare

8 mm

numero di piani

1

lunghezza

73.5 mm

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

posizione di collegamento

laterale

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

colore

grigio

altezza

62

profondità

73.5

larghezza

8

Produttore

VIKING3-MORSETTO DI MISURA SEZIONAB