Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV429495
Cod. Produttore
LV429495
Cod. EAN
3606481298614

Informazioni di prodotto

VigiPacT 440/550Vca 4P NSX250

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Si tratta di un modulo differenziale Vigi per ComPact NSX 250 che fornisce una protezione da dispersione a terra. Viene utilizzato per interruttori automatici a 4 poli. La tensione nominale operativa è compresa tra 440 e 550 V AC a 50/60 Hz. La sensibilità della dispersione a terra è regolabile da 30 mA a 30 A. È installata direttamente sui morsetti del dispositivo e aziona direttamente lo sganciatore in caso di guasto a terra. Il modulo differenziale Vigi è auto-alimentato internamente dalla tensione del sistema di distribuzione, anche se alimentato da sole 2 fasi. È conforme alla norma IEC 60947-2, allegato B.

corrente di guasto nominale

0.03 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

440 V

max. ritardo all’eccitazione

4000 ms

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

440 V

max. tensione d’esercizio nominale Ue

550 V

Serie

ComPact_NSX__lt__630A

Produttore

Modulo di protezione aggiuntivo per correnti differenziali VigiPacT, ComPacT NSX 250, da 440 VAC a 550 VAC, da 30 mA a 30 A, 4 poli