Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV429488
Cod. Produttore
LV429488
Cod. EAN
3606481298546

Informazioni di prodotto

VigiPacT 200/440Vca 3P NSX100/160

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Si tratta di un modulo differenziale Vigi per ComPact NSX 100/160 che fornisce una protezione da dispersione a terra. Viene utilizzato per interruttori automatici a 3 poli. La tensione nominale operativa è compresa tra 200 e 440 V AC a 50/60 Hz. La sensibilità della dispersione a terra è regolabile da 30 mA a 30 A. È installata direttamente sui morsetti del dispositivo e aziona direttamente lo sganciatore in caso di guasto a terra. Il modulo differenziale Vigi è auto-alimentato internamente dalla tensione del sistema di distribuzione, anche se alimentato da sole 2 fasi. È conforme alla norma IEC 60947-2, allegato B.

corrente di guasto nominale

0.03 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

200 V

max. ritardo all’eccitazione

4000 ms

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

200 V

max. tensione d’esercizio nominale Ue

440 V

Serie

ComPact_NSX__lt__630A

Produttore

Modulo di protezione aggiuntivo per correnti differenziali VigiPacT, ComPacT NSX 100/160, 200da VAC a 440VAC, da 30 mA a 30 A, 3 poli

()