Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Interruttori orari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGIMD-IM400C
Cod. Produttore
IMD-IM400C
Cod. EAN
3606480726217

Informazioni di prodotto

Vigilohm System IM400C 110/415 Vca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dispositivo appartiene alla gamma Vigilohm, progettata per monitorare reti elettriche IT non collegate a terra, in conformità alle norme sull'installazione e sui prodotti. In conformità alle norme vigenti, si raccomanda di dotare i sistemi di dispositivi di monitoraggio dell'isolamento (IMD). Il dispositivo è dedicato al monitoraggio dei sistemi AC, DC e ACDC grandi e disturbati, comprese le applicazioni fotovoltaiche di grandi dimensioni. Misura la resistenza di isolamento del sistema iniettando una corrente AC a bassa frequenza tra la rete e la terra. La configurazione sarà eseguita a seconda dell'installazione. Le impostazioni possono essere eseguite nella parte anteriore del dispositivo, attraverso lo schermo HMI. Possono essere impostati il tipo di rete, le soglie di allarme e pre-allarme, il ritardo di allarme da 0 a 7200 secondi e altri valori ancora. Monitora le reti fino a 830VAC quando è collegato al neutro, 480V quando è collegato alla linea, e 480 V DC, con un massimo di 500 microfarad, fino a 5500 microfarad in modalità fotovoltaico con adattatore di tensione. Lo schermo in bianco e nero è in grado di visualizzare la resistenza di isolamento da 10 ohm a 10 megohm, la capacitanza e i guasti temporanei. L'autodiagnostica si avvia automaticamente ogni 5 ore e su richiesta. Se la resistenza di isolamento del sistema scende al di sotto della soglia impostata significa che si è verificato un guasto di terra, e viene attivato un allarme attraverso il relè di uscita IMD. Se non viene rilevato nessun guasto, l'allarme viene azzerato e il relè di allarme torna alla normalità. Il dispositivo può essere alimentato da 110VAC a 440VAC o da 110VDC a 440 VDC, con una tolleranza di +/- 15%. Il prodotto è installato a incasso, ad esempio su una porta, e presenta un rivestimento conforme. Il grado di protezione dell'ingresso anteriore è 5, posteriore IP20 e di categoria III 300V per la sovratensione. Il dispositivo di monitoraggio è dotato di una porta di comunicazione RS485 con protocollo Modbus.

soglia d’intervento impedenza 1

1 kOhm

con morsetti amovibili

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

100 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione nominale

1000 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

100 V

visualizzazione del valore d'isolamento

numero di contatti invertitori

2

capacità di derivazione rete

500 µF

profondità

90 mm

larghezza

159 mm

salvataggio errori possibile

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V

frequenza nominale

45 Hz

altezza

123 mm

soglia d’intervento impedenza 2

0.1 kOhm

Serie

Vigilohm

Produttore

Vigilohm IM400C tropicalizzato - 100-440Vca