Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI373004
Cod. Produttore
373004
Cod. EAN
8005543690987

Informazioni di prodotto

  • Tensione: 24 Vdc
  • Consumo massimo: 0,45 A
  • Display: 7” touch screen
  • Grado protezione: IP30
  • Temperatura funzionamento: -10/+55 °C
  • Sistema operativo: Android 7
  • Alimentazione: PoE o 375005
  • Serie: IP DES
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Videocitofono IP con display touch da 7 pollici e pulsante SOS integrato, progettato per offrire una gestione completa e intuitiva delle comunicazioni e della sicurezza domestica. Consente di rispondere alle chiamate, aprire la serratura, chiamare altri appartamenti e il centralino di portineria, visualizzare registri di allarmi e chiamate, lasciare e ricevere messaggi audio, nonché regolare impostazioni come luminosità, screensaver, sfondi e suonerie. L’integrazione con telecamere IP consente la visualizzazione delle aree comuni e dell’appartamento direttamente dal videocitofono, mentre la funzione di controllo ascensore amplia le possibilità di gestione. Supporta l’alimentazione PoE o tramite alimentatore dedicato. È possibile associare il dispositivo all’App Home+Security per gestire chiamate, apertura serratura, eventi e prodotti di sicurezza smart Netatmo. Il sistema operativo Android 7 garantisce un’interfaccia moderna e personalizzabile. La struttura a parete con staffa inclusa e il grado di protezione IP30 ne facilitano l’installazione e l’uso in ambienti interni. Dispone di 8 ingressi dedicati per sensori di allarme come infrarossi, gas, fumo, perdite d’acqua e SOS, permettendo una completa integrazione con sistemi di sicurezza. Dimensioni compatte di 211x134x28 mm ne favoriscono l’inserimento in qualsiasi ambiente. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Videocitofono con display touch 7” e pulsante SOS. Dal display touch è possibile rispondere alla chiamata, attivare l’elettroserratura, chiamare gli altri appartamenti e il centralino di portineria, visualizzare i registri di chiamate e allarmi, lasciare messaggi audio, ricevere messaggi dal centralino di portineria, regolare le impostazioni (es. luminosità, screensaver, sfondi e suoneria) e visualizzare informazioni su data e ora. La gestione degli allarmi è facilmente integrabile grazie a 8 contatti dedicati predisposti. L’integrazione con le telecamere Onvif IP permette di visualizzare le immagini delle telecamere IP dell’appartamento e delle aree comuni direttamente dal videocitofono. L’integrazione specifica permette anche il controllo dell’impianto ascensore. É possibile associare il videocitofono all’app Home + Security (disponibile per Android e iOS). L’App permette di utilizzare funzioni quali: ricezione chiamate, apriporta, visualizzazione della timeline degli eventi e attivazione della pulsantiera esterna tramite smartphone. Con l’app Home + Security è anche possibile gestire i dispositivi della gamma Netatmo Security (telecamere da esterno e da interno, sensori per porte e finestre, sirena interna, rilevatore di fumo). Questo consente di creare in modo facile e sicuro, un sistema di sicurezza intelligente. Il videocitofono può essere alimentato tramite PoE (power over Ethernet) o alimentato direttamente tramite l’alimentatore 375005. Installazione da parete con staffa a corredo.

tipo di montaggio

A parete

colore

Argento

larghezza

211 mm

altezza

134 mm

profondità

28 mm

Con funzione memoria

viva voce

tecnica di installazione

Network engineering

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

regolazione del volume

con video

funzioni di commutazione

lampade di funzionamento

diagonale schermo

177,8 mm

materiale

Altro

con touch screen

diagonale schermo in pollici

7 INCH

Tipo di interfaccia/connessione

LAN

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Suonerie personalizzabili

Produttore

Videocitofono IP touch 7” con funzione vivavoce e tasto apriporta per installazione residenziale e professionale