› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Videocitofono IP Touch 7 Lite LAN Wi-Fi 7" display comunicazione interna residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB2TMA130051W00
Cod. Produttore 2TMA130051W0010
Cod. EAN 6955891823129

Informazioni principali

  • Display: 7" touch screen
  • Comunicazione: Full-duplex
  • Connessione: LAN + WiFi
  • Alimentazione: PoE 802.3af classe 3
  • Funzioni: Interfaccia APP integrata
  • Memoria immagini: 3 foto visitatore
  • Montaggio: Da incasso o a superficie
  • Serie: H8249

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il videocitofono IPTOUCH7 LITE è un dispositivo avanzato per il controllo accessi e la comunicazione interna, dotato di connettività LAN e WiFi per una gestione flessibile e moderna. Il design elegante e minimale in colore bianco si integra perfettamente in ambienti residenziali e professionali. Tra le sue funzionalità principali figurano il sistema video ad alta definizione, il tasto luce/apriporta, la funzione memoria e il segreto di conversazione, che garantiscono sicurezza e privacy durante l’uso. Il dispositivo supporta funzioni di commutazione e offre un’interfaccia intuitiva per un’esperienza utente semplice ed efficiente. Realizzato con materiali di qualità, rappresenta una soluzione tecnologica completa per la gestione degli accessi e la comunicazione interna. Descrizione del produttore: Indoor station with 7" display for Busch-Welcome® IP door communication., Full-duplex communication., With new installation wizard, especially for the Single family application., With integrated APP interface., Up to 4 mobile end devices can be linked., With hands-free function., Adjustable hands-free volume., Equipped with a hearing loop for coupling the audio signal into hearing aids., Suitable for surface or flush mounting (box not included)., For flush mounting with 42491F., For surface mounting with 42491S-x., A picture of the visitor can be taken during the call and stored in the picture memory., Three images of the visitor are automatically stored in the image memory when door calls are made in the absence of the visitor., Power supply via PoE standard according to 802.3af (class 3)., Adapter / connection cable for CAT cable is included in the scope of delivery., Note: Panel for pure door communication, no connection to building technology (KNX or free@home) possible.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

192 mm

altezza

128 mm

profondità

17 mm

Con funzione memoria

Segreto di conversazione

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

regolazione del volume

con video

funzioni di commutazione

apriporta automatico

diagonale schermo

177,8 mm

materiale

Altro

con touch screen

Sistema d'immagine

PAL

diagonale schermo in pollici

7 INCH

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Suonerie personalizzabili

Connessione possibile con lo smartphone / remoto

Serie

H8249

Videocitofono IP Touch 7 Lite LAN Wi-Fi 7" display comunicazione interna residenziale