Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI344842
Cod. Produttore
344842
Cod. EAN
8005543677513

Informazioni di prodotto

Il videocitofono Classe 300EOS With Netatmo offre innovazione e praticità per ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice con staffa inclusa e configurazione flessibile via menù o configuratori fisici
  • Connessione Wi-Fi o Ethernet per massima adattabilità all’impianto esistente
  • Risparmio di tempo grazie all’interfaccia touch intuitiva e tasti capacitivi dedicati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo vocale integrato con Amazon Alexa per un’esperienza Smart Home avanzata
  • Comunicazione vivavoce e segreteria videocitofonica per maggiore comodità
  • Gestione remota tramite App Home + Security per sicurezza e praticità ovunque

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Videocitofono connesso 2 fili / Wi-Fi vivavoce bianco con assistente vocale Amazon Alexa integrato, display LCD touch screen verticale da 5” e segreteria videocitofonica. È dotato di tasto fisico per attivazione elettroserratura e di tasti capacitivi per il comando delle principali funzioni videocitofoniche: comunicazione vivavoce, attivazione del posto esterno / ciclamento telecamere e tasto preferiti (configurabile per attivare le azioni rapide che l’utente utilizza più frequentemente – es. serrature aggiuntive, comando luci scale, intercom). Sono presenti LED di segnalazione per: stato connessione alla rete Wi-Fi, info / notifiche ed esclusione chiamata. È possibile interagire con l’assistente vocale Alexa integrato tramite tasti capacitivi dedicati o con la voce per attivare funzioni di videocitofonia, Smart Home, routines, reminders etc. Tramite il display touch è possibile accedere alla lista notifiche, ai comandi preferiti di videocitofonia, sicurezza e Smart Home (se presenti). Possibilità di comunicazione vocale con centralino di portineria – se presente nell’impianto – su specifica chiamata. Il dispositivo deve essere configurato tramite inserimento fisico dei configuratori oppure da menù usufruendo di una maggiore possibilità di personalizzazione di funzioni e testi associati. Grazie alla connessione Wi-Fi è possibile associare il videocitofono all’App Home + Security (disponibile per Android e iOS). L’App consente di utilizzare le principali funzioni del videocitofono (ricezione chiamata, apertura serratura, visualizzazione della timeline eventi e attivazione del posto esterno / ciclamento telecamere. Tramite l’App Home + Security è possibile gestire anche i prodotti dell’offerta sicurezza di Netatmo (telecamere da esterno e da interno, sensori porte e finestre, sirena interna e rilevatore di fumo). Questo consente di creare in modo semplice e veloce un sistema di sicurezza Smart. Installazione da parete con staffa inclusa. Possibilità di connessione Wi-Fi o tramite cavo ethernet RJ45 utilizzando l’accessorio dedicato 344844.

caratteristica del sistema di immagine

colore

materiale

plastica

tecnica di installazione

sistema bus

tipo di montaggio

apparente

sistema d’immagine

PAL

esecuzione dell’interfaccia

WLAN

colore

bianco

altezza

230

disattivazione dellechiamate

con video

regolazione del volume

con funzione memory

viva voce

con touch screen

differenziazione delle chiamate

profondità

40

a prova di ascolto

comunicazione interna

tasto luce/apriporta

larghezza

130

funzioni di commutazione

apriporta automatico

Produttore

Videocitofono Classe 300EOS With Netatmo 2 fili Wi-Fi vivavoce touch 5” con Alexa integrato per Smart Home

€ 613,88 x 1 pz.
(pz.)