› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Citofoni e videocitofoni

Video kit vivavoce 4,3" compatto per impianti civili e professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWLK315B
Cod. Produttore WLK315B
Cod. EAN 6955891823211

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit mono vivavoce 4,3"
  • Display: 4,3 pollici
  • Funzione: Vivavoce
  • Sistema operativo: Mini OS (SM)
  • Serie: M20521
  • Tipo prodotto: Video kit
  • Compatibilità: Interfono video
  • Installazione: Interna

Descrizione del prodotto

Kit videocitofonico ABB composto da una Mini Stazione Esterna in alluminio di colore argento e un posto interno vivavoce con display a colori da 4,3 pollici di colore bianco. Il sistema è progettato per l’installazione a parete con tecnologia a 2 fili, garantendo una comunicazione audio e video di alta qualità. Il posto interno dispone di pulsante di chiamata, pulsante di sblocco porta e funzioni di sorveglianza con possibilità di regolazione di volume, colore, contrasto e luminosità. La stazione esterna è dotata di pulsanti configurabili, modalità video PAL/NTSC e contatti per l’apertura della porta con regolazione del tempo di rilascio. Questo kit è ideale per applicazioni residenziali, offrendo un sistema di videocitofonia completo, affidabile e di facile installazione. Descrizione del produttore: M20521 Video kit, 4.3 Handsfree + Mini OS (SM)

Caratteristiche tecniche

Numero di posti interni

1

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Bianco

viva voce

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

2 fili

comunicazione interna

con video

Colore del posto esterno

Argento

diagonale schermo

109,22 mm

diagonale schermo in pollici

4,3 INCH

Tipi di montaggio posti interni

A parete

Tipi di montaggio posti esterni

A parete

Materiale posti esterni

Alluminio

Serie

M20521

Video kit vivavoce 4,3" compatto per impianti civili e professionali