› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Citofoni e videocitofoni

Video Kit Videocitofono 7" Indoor Outdoor Parete

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWLK501B
Cod. Produttore WLK501B
Cod. EAN 6955891819412

Informazioni principali

  • Display: 7" Video Indoor
  • Outdoor Station: Mini 1 Campanello
  • Controller: Mini System Controller
  • Key Fob: 2 Proximity (Bi-colore)
  • Montaggio: Da parete
  • Serie: M20491
  • Applicazione: Kit per casa singola
  • Tipo: Video Kit completo

Descrizione del prodotto

Il kit ABWLK501B è un sistema di videocitofonia da parete con display a colori da 7 pollici, progettato per garantire una comunicazione chiara e sicura tra interno ed esterno. La postazione interna, di colore bianco, è dotata di un'interfaccia intuitiva con pulsante di chiamata, tasto di sblocco e funzioni di monitoraggio e regolazione audio-video, consentendo un controllo completo e semplice dell'accesso. La postazione esterna, realizzata in alluminio di colore argento, è montabile a parete e garantisce robustezza e resistenza agli agenti esterni. Il sistema utilizza una tecnica di installazione a 2 fili, facilitando l'integrazione in impianti elettrici esistenti. Con un grado di protezione IP30, il kit assicura affidabilità e durata nel tempo in ambienti interni ed esterni. Questo prodotto rappresenta una soluzione completa per il controllo accessi con video integrato, combinando funzionalità avanzate e design moderno. Descrizione del produttore: Video Kit for a Single Family House. Including 1 x Video Indoor Station 7", 1 x Mini Outdoor Station 1 Bell (Surface-mounted), 1 x Mini System Controller, 2 x Proximity key fob (White & Black)

Caratteristiche tecniche

Numero di posti interni

1

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Bianco

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

2 fili

comunicazione interna

con video

Colore del posto esterno

Argento

diagonale schermo

177,8 mm

diagonale schermo in pollici

7 INCH

Tipi di montaggio posti interni

A parete

Tipi di montaggio posti esterni

A parete

Materiale posti esterni

Alluminio

Serie

M20491

Video Kit Videocitofono 7" Indoor Outdoor Parete