› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Citofoni e videocitofoni

Video Kit Videocitofono 7” Incasso Residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWLK511B
Cod. Produttore WLK511B
Cod. EAN 6955891819429

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT MONO DA INCASSO 7
  • Display interno: Video Indoor Station 7"
  • Posto esterno: Mini Outdoor Station 1 Campanello
  • Controller incluso: Mini System Controller
  • Chiavi di prossimità: 2 (bianco & nero)
  • Serie: M20492
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Standard: EN 62368-1, EMC

Descrizione del prodotto

Il prodotto ABWLK511B è un kit videocitofonico mono da incasso con display a colori da 7 pollici, progettato per l'installazione a muro in ambienti residenziali. È dotato di una postazione interna con un pulsante di chiamata e una postazione esterna in alluminio di colore argento, entrambe da installare incassate. Il sistema supporta la tecnologia di collegamento a 2 fili, facilitando l'installazione e l'integrazione con impianti esistenti. La postazione interna è di colore bianco e presenta un'interfaccia intuitiva con tasti per chiamata, sblocco porta, silenziamento, monitoraggio e impostazioni, oltre a microfono e altoparlante integrati. Il prodotto è caratterizzato da un design compatto con dimensioni di 184,2 x 137,6 x 19 mm e un grado di protezione IP30, adatto per un uso interno. La postazione esterna è realizzata in alluminio per garantire robustezza e durata nel tempo. Il sistema offre funzionalità avanzate come la gestione di una serratura principale e la possibilità di attivare la funzione di sblocco automatico. L’alimentazione opera in un intervallo di tensione 20-30 V DC con un consumo contenuto, garantendo efficienza e affidabilità. Questo kit rappresenta una soluzione completa per il controllo accessi con video integrato, adatta a installazioni residenziali con una postazione interna ed esterna. Descrizione del produttore: Video Kit for a Single Family House. Including 1 x Video Indoor Station 7", 1 x Mini Outdoor Station 1 Bell (Flush-mounted), 1 x Mini System Controller, 2 x Proximity key fob (White & Black)

Caratteristiche tecniche

Numero di posti interni

1

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Bianco

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

2 fili

comunicazione interna

con video

Colore del posto esterno

Argento

diagonale schermo

177,8 mm

diagonale schermo in pollici

7 INCH

Tipi di montaggio posti interni

Incassato

Tipi di montaggio posti esterni

Incassato

Materiale posti esterni

Alluminio

Serie

M20492

Video Kit Videocitofono 7” Incasso Residenziale