›

Video Indoor Station 7" bianco con 6 tasti rapido, montaggio a parete

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWLI403B
Cod. Produttore WLI403B
Cod. EAN 6955891819399

Informazioni principali

  • Display 7" non-Touch LCD
  • 6 tasti di accesso rapido
  • Supporta 5 intercom
  • Installazione superficie
  • Colore bianco
  • Conformità RoHS, CE
  • Direttive Low Voltage, EMC
  • Serie M22411-W

Descrizione del prodotto

Monitor video a colori da 7 pollici per installazione a parete, realizzato in plastica di colore bianco. Questo dispositivo offre funzionalità avanzate come memoria integrata, segreto di conversazione, tasto luce/apriporta e funzioni di commutazione. È dotato di un display a colori che consente la visualizzazione chiara delle immagini video e di un microfono e altoparlante integrati per la comunicazione audio. Il monitor è progettato per operare con una tensione di alimentazione compresa tra 20 e 30 V DC, con un basso consumo energetico in modalità standby e durante il funzionamento. Le dimensioni compatte di 184,2 x 137,6 x 19 mm e la protezione IP30 lo rendono adatto per un uso interno, garantendo un design elegante e funzionale per sistemi di videocitofonia e controllo accessi. Descrizione del produttore: Video Indoor Station with 7" non-Touch Display and additional 6 quick access touch Buttons. Supports up to 5 Intercom and universal switch functions through simple quick access button. Simple surface mounting installation.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

18 mm

altezza

19,1 mm

profondità

137,6 mm

Con funzione memoria

Segreto di conversazione

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

regolazione del volume

con video

funzioni di commutazione

diagonale schermo

177,8 mm

materiale

Plastica

diagonale schermo in pollici

7 INCH

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Suonerie personalizzabili

Serie

M22411 W

Video Indoor Station 7" bianco con 6 tasti rapido, montaggio a parete