Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWLI413B
Cod. Produttore
WLI413B
Cod. EAN
6955891819405

Informazioni di prodotto

Video Indoor Station 7 Induction Loop, white

Documentazione tecnica

Monitor da 7 pollici con design compatto e finitura bianca, ideale per applicazioni elettriche e di controllo. Il dispositivo offre un'interfaccia intuitiva e una qualità visiva chiara, garantendo un utilizzo efficiente in sistemi di automazione e sicurezza. La struttura robusta e i materiali di alta qualità assicurano durata e affidabilità nel tempo. Perfetto per l'integrazione in impianti elettrici moderni, combina funzionalità e estetica in un unico prodotto. Descrizione del produttore: Video Indoor Station with 7" non-Touch Display and additional 6 quick access touch Buttons. Supports up to 5 Intercom and universal switch functions through simple quick access button. Simple surface mounting installation.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

18 mm

altezza

19,1 mm

profondità

137,6 mm

Con funzione memoria

Segreto di conversazione

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

regolazione del volume

con video

funzioni di commutazione

diagonale schermo

177,8 mm

materiale

Plastica

Funzione di teleloop

diagonale schermo in pollici

7 INCH

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Suonerie personalizzabili

Serie

M22413 W

Produttore

ABB

Video Indoor Station 7" bianco con 6 tasti rapidi, loop induzione, per sistemi interfono e automazione