Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWLI501B
Cod. Produttore
WLI501B
Cod. EAN
6955891817692

Informazioni di prodotto

  • Display: 4,3" video
  • Connessione: WiFi integrato
  • Tipo: Vivavoce
  • Pulsanti: 6 touch button
  • Installazione: Superficie
  • Funzioni: Solo DES
  • Serie: M22401-W
  • Certificazioni: CE, RoHS

Documentazione tecnica

Monitor video da interno con schermo da 4,3 pollici, dotato di connettività WiFi e funzione vivavoce. Realizzato in plastica, offre un'interfaccia intuitiva con comandi touch per una facile gestione delle chiamate e delle funzioni di monitoraggio. Progettato per garantire una comunicazione chiara e immediata, è ideale per sistemi di videocitofonia moderni e integrati. La sua compatibilità con standard di sicurezza e conformità europei assicura affidabilità e qualità nelle installazioni residenziali e professionali. Descrizione del produttore: 4.3" video indoor station with built-in IPGW, wifi connection, no touch screen, 6 touch buttons, with only DES functions, surface-mounted installation

colore

Bianco

larghezza

18 mm

altezza

131 mm

profondità

122 mm

diagonale schermo

109,22 mm

materiale

Plastica

diagonale schermo in pollici

4,3 INCH

Serie

M22401 W

Produttore

ABB

Video Indoor Station 4,3" WiFi vivavoce installazione a muro