Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWLI304B
Cod. Produttore
WLI304B
Cod. EAN
6955891822900

Informazioni di prodotto

Video Indoor Station 4.3, white

Documentazione tecnica

Il monitor vivavoce ABWLI304B è dotato di un display a colori da 4,3 pollici con risoluzione di 480 x 272 pixel, progettato per il montaggio a parete. Realizzato in plastica di colore bianco, questo dispositivo consente una comunicazione chiara e funzionale grazie a pulsanti dedicati per chiamata, apertura porta, sorveglianza, silenziamento, programmazione e impostazioni. Supporta la sorveglianza del posto esterno predefinito e offre la possibilità di scattare istantanee durante la comunicazione. Il sistema funziona con una tensione operativa di 20-30 V DC e garantisce un consumo energetico contenuto con una corrente di standby di 6 mA. Le dimensioni compatte di 152 x 124 x 22,6 mm ne facilitano l'installazione in ambienti residenziali e commerciali. La combinazione di funzionalità avanzate e un'interfaccia intuitiva rende questo monitor ideale per sistemi di videocitofonia e controllo accessi. Descrizione del produttore: M22481-W Video Indoor Station 4.3

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

152 mm

altezza

22,5 mm

profondità

124 mm

con video

diagonale schermo

109,22 mm

materiale

Plastica

con touch screen

diagonale schermo in pollici

4,3 INCH

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Serie

M22481 W

Produttore

ABB

Video Indoor Station 4,3" vivavoce per videocitofonia residenziale bianco

€ 183,53 x 1 pz.