› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Video Indoor Station 4,3" con cornetta bianco per citofoni residenziali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWLI202B
Cod. Produttore WLI202B
Cod. EAN 6955891822887

Informazioni principali

  • Display: 4,3" monitor
  • Funzione: con cornetta
  • Serie: M22471-W
  • Tipo: Video Indoor Station
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Standard: EN 62368-1, EN 61000-6
  • Installazione: uso interno
  • Modello: M22471-W

Descrizione del prodotto

Monitor video a parete con schermo da 4,3 pollici e cornetta integrata modello M22471-W. Realizzato in plastica di colore bianco, questo dispositivo è progettato per l'installazione a parete e include funzionalità video per una comunicazione visiva chiara e immediata. Ideale per sistemi di videocitofonia, combina praticità e design essenziale per un utilizzo efficiente negli impianti elettrici di controllo accessi. Descrizione del produttore: M22471-W Video Indoor Station 4.3 Handset

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

206 mm

altezza

44 mm

profondità

147 mm

con video

diagonale schermo

109,22 mm

materiale

Plastica

con touch screen

diagonale schermo in pollici

4,3 INCH

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Serie

M22471 W

Video Indoor Station 4,3" con cornetta bianco per citofoni residenziali