Prodotti /

Cod. Rexel
A80880030A-840-
Cod. Produttore
0880030A-840-21
Cod. EAN
8054378426681

Informazioni di prodotto

VICTORY offre un’illuminazione urbana efficiente e moderna.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con montaggio a parete o su palo monoposto/biposto
  • Versatilità grazie a diverse ottiche e potenze disponibili
  • Risparmio di tempo con sistema bipotenza programmabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione dei consumi energetici ottimizzando la potenza
  • Illuminazione confortevole senza inquinamento luminoso
  • Design moderno che si integra in ogni contesto urbano
Descrizione del produttore: L'illuminazione urbana versatile e confortevole. VICTORY è l'apparecchio LED per illuminazione urbana accattivante nella forma e dalle performance notevoli, disponibile anche con le più innovative tecnologie per l'illuminazione intelligente. L'ampio range di ottiche radiali e stradali disponibili lo rendono una soluzione illuminotecnica versatile, che in più non produce inquinamento luminoso. Design classico reinterpretato in chiave moderna, che si integra con facilità in tutte le aree urbane. Versioni: può essere installato a parete o direttamente sui testa palo, oppure montato con attacco palo monoposto o biposto. Disponibile con diverse ottiche, potenze e temperature colore per soddisfare al meglio le esigenze del progetto illuminotecnico. Applicazioni: VICTORY è la soluzione ideale per l’illuminazione pubblica di quartieri residenziali, parcheggi, piazze e aree pedonali. Sistema bipotenza per programmare o ottimizzare potenza e consumi.

tipo di montaggio

Attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

520 mm

colore del corpo

Alluminio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

520 mm

numero di poli

2

altezza/profondità

675 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5150 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

5150 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

C

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K