Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /
Informazioni di prodotto
Protezione della superficie
Altro
Apertura chiave
30 mm
lunghezza della filettatura
7,5 mm
protezione contro la piegatura
esecuzione EMC
tipo di filettatura
Metrico
materiale
Metallo
inserto di tenuta multiplo
Serie
Accessori
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te