Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1009860000
Cod. Produttore
1009860000
Cod. EAN
4032248714681

Informazioni di prodotto

Pressacavo (metallo), VG S (pressacavo standard in acciaio inossidabile), M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Acciaio inox 1.4305 (303)
Pressacavo standard in acciaio inossidabile VG S, modello VGM20-SS 68 KB 6-12, progettato per garantire un’installazione sicura e duratura in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti alla corrosione, assicura protezione ottimale contro agenti esterni e usura nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e robustezza, facilita il fissaggio e la tenuta dei cavi elettrici con diametri da 6 a 12 millimetri. La finitura in acciaio inox conferisce un’elevata resistenza meccanica e una lunga durata anche in ambienti difficili. Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

Protezione della superficie

Altro

lunghezza della filettatura

8 mm

protezione contro la piegatura

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

6 ... 12 mm

Serie

VG S / pressacavo standard in acciaio inossidabile

Produttore

Pressacavo metallico inox M20 6-12 mm per impianti elettrici resistente corrosione