Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1009850000
Cod. Produttore
1009850000
Cod. EAN
4032248714674

Informazioni di prodotto

VGM16-SS 68 KB 4-8
Pressacavo standard in acciaio inossidabile VGM16-SS con filettatura da 68 KB, adatto per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo. Progettato per garantire una protezione efficace dei cavi, assicura un fissaggio sicuro e stabile, ideale per ambienti industriali e installazioni in cui è richiesta una elevata affidabilità dei materiali. La costruzione in acciaio inox conferisce resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici, mantenendo le prestazioni anche in condizioni difficili. Questo pressacavo facilita l'organizzazione e la gestione dei cablaggi elettrici, contribuendo alla sicurezza e alla funzionalità degli impianti. Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

Protezione della superficie

Altro

lunghezza della filettatura

7 mm

protezione contro la piegatura

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

4 ... 8 mm

Serie

VG S / pressacavo standard in acciaio inossidabile

Produttore

Pressacavo metallico acciaio inox VGM16-SS filettatura 68 KB per applicazioni elettriche industriali