Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1909560000
Cod. Produttore
1909560000
Cod. EAN
4032248536481

Informazioni di prodotto

VG M63 - MS 1/EMV
Il pressacavo VG M63 - MS 1/EMV è progettato per garantire un'elevata protezione elettromagnetica grazie alla sua gabbia di serraggio EMC integrata. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche, questo componente assicura una perfetta schermatura contro interferenze esterne, preservando l'integrità dei segnali elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, il pressacavo è adatto per installazioni professionali in ambienti industriali e tecnici dove è fondamentale mantenere la continuità della protezione EMC. Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Altro

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

14 mm

protezione contro la piegatura

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

34 ... 44 mm

Serie

VG EMV GEN 1 / pressacavo EMC con gabbia di serragg

Produttore

Pressacavo metallico VG M63 MS 1/EMV con gabbia EMC per protezione elettromagnetica installazioni industriali