Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1772350000
Cod. Produttore
1772350000
Cod. EAN
4032248130016

Informazioni di prodotto

VG M63-1/K68
Il pressacavo VG M63-1/K68 è un componente elettrico realizzato in plastica resistente, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi all’interno di impianti elettrici. Questo pressacavo standard della serie VG K assicura protezione contro polvere e umidità, migliorando la durabilità e la sicurezza delle connessioni elettriche. Ideale per applicazioni industriali e civili, facilita l’installazione dei cavi mantenendo l’integrità del sistema elettrico. Descrizione del produttore: Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Grigio luce

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

lunghezza della filettatura

18 mm

Con alette bloccacavo

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

per diametro cavo

34 ... 44 mm

Serie

VG K / pressacavo standard in plastica

Produttore

Pressacavo plastica VG M63-1/K68 con fermacavo per sigillatura cavi impianti elettrici industriali e civili