Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1909540000
Cod. Produttore
1909540000
Cod. EAN
4032248536467

Informazioni di prodotto

VG M40 - MS 1/EMV
Il pressacavo VG M40 - MS 1/EMV è progettato per garantire un'eccellente protezione EMC grazie alla sua gabbia di serraggio integrata. Questo componente elettrico assicura un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi, prevenendo interferenze elettromagnetiche e migliorando la sicurezza degli impianti. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni industriali che richiedono robustezza e resistenza. La sua configurazione VG M40 consente un’installazione semplice e rapida, adattandosi perfettamente a diverse esigenze di cablaggio e protezione. Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Altro

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

9 mm

protezione contro la piegatura

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

19 ... 28 mm

Serie

VG EMV GEN 1 / pressacavo EMC con gabbia di serragg

Produttore

Pressacavo metallico VG M40 MS 1/EMV con protezione EMC per applicazioni industriali