Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1909880000
Cod. Produttore
1909880000
Cod. EAN
4032248536801

Informazioni di prodotto

VG M32-1/K68
Pressacavo standard in plastica modello VG M32-1/K68, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione sicura e affidabile dei cavi. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e stabilità nel tempo, facilitando l'installazione e assicurando un fissaggio efficace. Adatto per utilizzo in impianti elettrici, offre una soluzione pratica per la gestione e il passaggio dei cavi, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità. Descrizione del produttore: Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Grigio luce

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

per diametro cavo

15 ... 21 mm

Serie

VG K / pressacavo standard in plastica

Produttore

Pressacavo plastica VG M32-1/K68 con fermacavo per impianti elettrici protezione cavi affidabile