Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1772230000
Cod. Produttore
1772230000
Cod. EAN
4032248129881

Informazioni di prodotto

VG M25 - MS 68
Il pressacavo VG M25 - MS 68 è realizzato in ottone, garantendo robustezza e resistenza alla corrosione. Progettato per applicazioni elettriche, assicura una protezione efficace dei cavi e una perfetta tenuta, contribuendo alla sicurezza degli impianti. La sua struttura standard lo rende ideale per un’ampia gamma di utilizzi, offrendo affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

protezione contro la piegatura

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

10 ... 14 mm

Serie

VG MS / pressacavo standard in ottone

Produttore

Pressacavo metallico VG M25 MS 68 in ottone per sigillatura e protezione cavi impianti elettrici