Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1772310000
Cod. Produttore
1772310000
Cod. EAN
4032248129973

Informazioni di prodotto

VG M25 - K 68
Il pressacavo VG M25 - K 68 è un componente elettrico realizzato in plastica di alta qualità, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi. Ideale per applicazioni elettriche, assicura protezione contro polvere e umidità, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto a diversi contesti di installazione, facilitando il passaggio e il bloccaggio dei cavi con precisione e stabilità. Descrizione del produttore: Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Grigio luce

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

per diametro cavo

13 ... 18 mm

Serie

VG K / pressacavo standard in plastica

Produttore

Pressacavo plastica VG M25 K 68 con fermacavo per sigillatura custodie e protezione cavi elettrici