Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1909510000
Cod. Produttore
1909510000
Cod. EAN
4032248536436

Informazioni di prodotto

VG M20 - MS 1/EMV
Il pressacavo VG M20 - MS 1/EMV è progettato per garantire un'eccellente protezione EMC grazie alla sua gabbia di serraggio integrata. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione sicura e affidabile per impianti elettrici, offrendo resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo efficace delle interferenze elettromagnetiche, questo componente è compatibile con sistemi che necessitano di standard elevati di sicurezza e prestazioni. La sua configurazione M20 facilita l'installazione e l'adattamento in diverse situazioni elettriche. Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Altro

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

8 mm

protezione contro la piegatura

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

6 ... 12 mm

Serie

VG EMV GEN 1 / pressacavo EMC con gabbia di serragg

Produttore

Pressacavo metallico VG M20 con fermacavo protezione EMC per impianti elettrici