Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
colore
Altro
numero RAL
7001
Protezione della superficie
Nichelato
Apertura chiave
22 mm
lunghezza della filettatura
16 mm
Con alette bloccacavo
qualità del materiale
Ottone
materiale
Metallo
passo della filettatura
1,5 mm
inserto di tenuta multiplo
grado di protezione (IP)
IP66
temperatura di impiego
-40 ... 100 °C
per diametro cavo
3 ... 12 mm
Serie
VG Ex MS / pressacavo Ex in ottone
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te