Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1909680000
Cod. Produttore
1909680000
Cod. EAN
4032248536603

Informazioni di prodotto

VG M16-K67 5-10
Pressacavo VG M16-K67 5-10 in materiale plastico resistente, progettato per garantire una protezione efficace e sicura dei cavi elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio stabile e una tenuta affidabile, questo pressacavo assicura la protezione contro polvere e umidità, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono adatto a diverse esigenze di cablaggio, offrendo facilità di installazione e durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Grigio luce

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

per diametro cavo

5 ... 10 mm

Serie

VG K / pressacavo standard in plastica

Produttore

Pressacavo plastica VG M16-K67 5-10 protezione cavi elettrici sigillatura custodie