Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1909860000
Cod. Produttore
1909860000
Cod. EAN
4032248536788

Informazioni di prodotto

VG M16-1/K68
Pressacavo in plastica VG M16-1/K68 progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e protezione contro l'usura e gli agenti esterni, assicurando una perfetta tenuta e isolamento. La sua struttura robusta e il design funzionale ne facilitano l'installazione in impianti elettrici, contribuendo a mantenere l'integrità dei collegamenti elettrici in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Grigio luce

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

per diametro cavo

4 ... 8 mm

Serie

VG K / pressacavo standard in plastica

Produttore

Pressacavo plastica VG M16-1/K68 con fermacavo per sigillatura custodie cavi elettrici uso industriale e civile