Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1772280000
Cod. Produttore
1772280000
Cod. EAN
4032248129935

Informazioni di prodotto

VG M12-1/K68
Il pressacavo VG M12-1/K68 è realizzato in plastica resistente, progettato per garantire una protezione efficace e duratura dei cavi elettrici. Questo componente assicura un fissaggio sicuro e una tenuta affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono standard elevati di sicurezza e qualità. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e mantenere l’integrità del cablaggio, contribuendo a prevenire infiltrazioni di polvere e umidità. Adatto per utilizzi in diversi ambienti industriali, combina funzionalità e robustezza in un design compatto e versatile. Descrizione del produttore: Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Grigio luce

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

per diametro cavo

3 ... 6,5 mm

Serie

VG K / pressacavo standard in plastica

Produttore

Pressacavo plastica VG M12-1/K68 con fermacavo per sigillatura custodie applicazioni elettriche industriali