Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1569120000
Cod. Produttore
1569120000
Cod. EAN
4008190176419

Informazioni di prodotto

VG 29-MS68
Pressacavo standard in ottone VG 29-MS68, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione ottimale contro l'usura e gli agenti esterni, assicurando durata e stabilità nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio robusto dei cavi, contribuisce a mantenere l'integrità degli impianti elettrici in ambienti diversi. Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

40 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

protezione contro la piegatura

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

18 ... 25 mm

Serie

VG MS / pressacavo standard in ottone

Produttore

Pressacavo metallico ottone VG 29-MS68 con fermacavo per sigillatura cavi impianti elettrici