Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ750062
Cod. Produttore
BIZ750062
Cod. EAN
BLBIZ750162

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio chiaro RAL 7035
  • Capacità: 400 ml
  • Tipo vernice: Acrilica
  • Asciugatura esterna: 10 min
  • Asciugatura interna: 24 ore
  • Temperatura uso: +10 a +27 °C
  • Formulazione: Priva di solventi clorurati
  • Serie: Biz Aérosol

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vernice acrilica per ritocchi in bomboletta da 400 ml, colore grigio chiaro RAL 7035, ideale per sistemare graffi e danni su cofanetti, scatole, centraline, armadi, quadri, macchine o veicoli. Si applica perfettamente su metallo nudo, alluminio e acciaio zincato, garantendo un’ottima adesione. Presenta un alto contenuto di pigmenti con un eccezionale potere coprente, coprendo fino a 1 m² con una bomboletta. Offre una rapida asciugatura esterna in 10 minuti e completa in 24 ore. La finitura è resistente alle intemperie e agli urti, con buona durezza superficiale. Formulazione priva di solventi clorurati e adatta all’uso in ambienti asciutti e ventilati. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Vernice per ritocchi RAL 7035 grigio chiaro 400 ml per sistemare graffi e danni su cofanetti, scatole, armadi, macchine o veicoli. Vernici acriliche che aderiscono perfettamente. Alto contenuto di pigmenti ed eccezionale potere coprente

colore

Grigio

imballaggio

Bomboletta spray

Adatto ad uso esterno

Serie

Biz A / rosol

Produttore

Vernice ritocco spray RAL 7035 400ml per superfici elettriche