Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Spray Lubrificanti, Puliscicontatti, Traccianti, Schiume /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ750111
Cod. Produttore
BIZ750111
Cod. EAN
3700420322993

Informazioni di prodotto

  • Volume netto: 500 ml
  • Protezione: umidità e corrosione
  • Applicazione: componenti elettronici
  • Estremamente infiammabile
  • Consiglio: non su circuiti alimentati
  • Durata: 24 mesi
  • Imballo: aerosol in metallo
  • Serie: Biz Aérosol

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La vernice isolante di protezione BLBIZ750111 è ideale per proteggere le schede elettroniche e i componenti meccanici in ambienti umidi. Forma una pellicola protettiva che isola efficacemente dall'umidità e previene la corrosione, garantendo una protezione duratura. Questo prodotto in aerosol da 500 ml è estremamente infiammabile e deve essere applicato su superfici pulite e asciutte, evitando l'uso su circuiti alimentati. Perfetto per impianti di controllo e connessioni esterne, assicura una barriera protettiva affidabile contro gli agenti esterni. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Vernice isolante protettiva 500 ml, protegge dall'umidità e dalla corrosione depositando una pellicola isolante protettiva. Per impianti di controllo connessione esterni e componenti elettronici. Non utilizzare su circuiti alimentati.

funzione

Protezione dalla corrosione

ambito di impiego

Elettronica/meccanica

capacità

500 ml

infiammabile

senza piombo

senza cromati

ad asciugatura rapida

verniciabile

Serie

Biz A / rosol

Produttore

Vernice isolante spray 500ml protezione componenti elettrici