Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7F5082305500
Cod. Produttore
7F5082305500
Cod. EAN
8012823360690

Informazioni di prodotto

VENTILATORE CON FILTRO 500MC/H

Documentazione tecnica

Ventilatore con filtro per uso interno. Montaggio: fissaggio a scatto colore: bianco tipo di tensione: AC tensione d'esercizio per AC 50 Hz: 230 V. numero RAL: 7035 "adatto per incasso 482,6 mm (19"")": no numero di ventilatori: 1 esecuzione EMC: no con copertura protettiva: no con filtro: sì ventilatore da tetto: no eseguito come ventilatore inseribile: sì portata volumetrica a soffiaggio libero: 500 m³/h. ventilatore di circolazione: sì incasso a parete: sì tipo di protezione (NEMA): 12 Grado di protezione: IP54

Serie

Serie 7F

grado di protezione (IP)

IP54

colore

Bianco

tipo di tensione

AC

tipo di montaggio

fissaggio a scatto

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

230 V

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

230 V

con filtro

eseguito come ventilatore inseribile

incasso a parete

ventilatore di circolazione

portata volumetrica a soffiaggio libero

500 m³/h

larghezza

320 mm

altezza

320 mm

profondità

150.5 mm

numero RAL

7035

numero di ventilatori

1