Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Serie
Serie 7F
colore
Bianco
grado di protezione (IP)
IP54
materiale
plastica
classe del filtro
G3
temperatura ambiente durante il funzionamento
-10
altezza
250 mm
larghezza
profondità
29.5 mm
con tappeto filtrante
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te