Prodotti /

Mitsubishi Climatizzatori - Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
AU486434
Cod. Produttore
486434
Cod. EAN
4902901880148

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 350 V
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Facile
  • Serie: VMC 350MCH
  • Applicazione: Impiantistica elettrica
VL-350CZPVU-R-E è un ventilatore meccanico controllato (VMC) con portata d'aria di 350 metri cubi all'ora. Progettato per garantire un'efficiente ventilazione degli ambienti, questo dispositivo è ideale per il miglioramento della qualità dell'aria interna. Grazie al suo design compatto e alle prestazioni elevate, assicura un funzionamento silenzioso e un risparmio energetico. Adatto per installazioni residenziali e commerciali, è realizzato con materiali resistenti per una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: VL-350CZPVU-R-E VMC 350MCH è un componente elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili nel settore dell'impiantistica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto assicura durata e sicurezza nell'uso quotidiano. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e l'integrazione in diversi sistemi elettrici, offrendo efficienza e funzionalità avanzate. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza, rappresenta una soluzione versatile per professionisti e tecnici del settore elettrico.

Produttore

VMC ventilatore meccanico 350 m³/h per uso residenziale e commerciale