Prodotti /

Mitsubishi Climatizzatori - Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
AU676728
Cod. Produttore
676728
Cod. EAN
4902901960413

Informazioni di prodotto

  • Portata aria: 800 m³/h
  • Tipo: Ventilatore entalpico
  • Recupero energia: Termica
  • Controllo umidità: Integrato
  • Applicazione: Ventilazione impianti
  • Efficienza: Elevata
  • Serie: LGH-80RVX3-E
  • Design: Funzionale
LGH-80RVX3-E è un dispositivo entalpico con portata di 800 metri cubi all'ora, progettato per applicazioni di ventilazione e trattamento aria. Questo prodotto si distingue per l'efficienza nel recupero energetico e la capacità di gestire il flusso d'aria in modo ottimale, garantendo prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Ideale per impianti elettrici che richiedono soluzioni avanzate per il controllo e la qualità dell'aria. Descrizione del produttore: LGH-80RVX3-E è un ventilatore entalpico con portata d'aria di 800 metri cubi all'ora, progettato per garantire un'efficiente ventilazione e il recupero di energia termica. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un controllo ottimale della qualità dell'aria, unendo prestazioni elevate a un design funzionale. La tecnologia entalpica consente di mantenere il giusto equilibrio di umidità e temperatura, migliorando il comfort ambientale e riducendo i consumi energetici. Perfetto per impianti di ventilazione moderni, assicura affidabilità e efficienza nel trattamento dell'aria.

Produttore

Ventilatore entalpico LGH-80RVX3-E 800m³/h per ventilazione avanzata