›

Ventilatore da tetto 480m3/h 115V IP43 per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEN0482K
Cod. Produttore EN0482K
Cod. EAN 8015646747495

Informazioni principali

  • Voltaggio: 115V - 50Hz
  • Dimensioni: 375x295x119 mm
  • Tipo: Ventilation hoods
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU
  • Materiale: Acciaio con piombo <0.35%
  • Protezione: Norme IEC 61439 e IEC 62208
  • Grado protezione: IP e IK certificati

Descrizione del prodotto

Ventilatore da tetto elettrico progettato per il raffreddamento e la circolazione dell’aria in quadri elettrici, con alimentazione a 115V e frequenza di 50Hz. Il dispositivo presenta dimensioni compatte di 375x295x119 mm, garantendo un’installazione efficiente senza occupare spazio eccessivo. Dotato di un unico ventilatore integrato, assicura un flusso d’aria costante per mantenere la temperatura ottimale all’interno dell’involucro elettrico. Ideale per applicazioni che richiedono un sistema di ventilazione affidabile e continuo, contribuisce a proteggere i componenti elettrici da surriscaldamenti e malfunzionamenti. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e prestazioni nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Ventilation hoods 115V - 50Hz 375x295x119mm (WxWxD)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Grigio

larghezza

290 mm

altezza

370 mm

profondità

5 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP43

potenza nominale

71 W

ventilatore da tetto

portata volumetrica a soffiaggio libero

590 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

115 ... 115 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

115 ... 115 V

Serie

Modular boards / System pro E Power

Ventilatore da tetto 480m3/h 115V IP43 per quadri elettrici