Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7F3082304250
Cod. Produttore
7F3082304250
Cod. EAN
8012823447902

Informazioni di prodotto

VENTILATORE CON FILTRO PER ESTERNI TG.4

Documentazione tecnica

Ventilatore elettrico per esterni con filtro integrato, progettato per l’installazione ad incasso a parete. Dotato di un singolo ventilatore di circolazione alimentato in corrente alternata, garantisce un’efficace ventilazione e protezione contro polvere e impurità grazie al filtro incorporato. Ideale per applicazioni che richiedono un ricambio d’aria controllato e una maggiore durata degli impianti elettrici in ambienti esterni. La struttura robusta e il design funzionale assicurano prestazioni affidabili e facilità di manutenzione. Descrizione del produttore: Ventilatore con filtro per uso interno. potenza nominale: 46 W. Montaggio: fissaggio a scatto colore: bianco tipo di tensione di alimentazione: AC tensione d'esercizio per AC 50 Hz: 230 V. tensione d'esercizio per DC: 230 V. numero RAL: 7035 adatto per incasso 482,6 mm (19""): no numero di ventilatori: 1 esecuzione EMC: no con copertura protettiva: no con filtro: sì ventilatore da tetto: no eseguito come ventilatore inseribile: sì portata volumetrica a soffiaggio libero: 250 m³/h. ventilatore di circolazione: sì incasso a parete: sì emissione di rumori: 56 dB(A). tipo di protezione (NEMA): 12 Grado di protezione: IP54

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

colore

Bianco

larghezza

255 mm

altezza

255 mm

profondità

104,2 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP54

con filtro

potenza nominale

46 W

eseguito come ventilatore inseribile

portata volumetrica a soffiaggio libero

250 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

incasso a parete

emissione di rumori

56 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in DC

230 ... 230 V