Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7F2190243100
Cod. Produttore
7F2190243100
Cod. EAN
8012823425726

Informazioni di prodotto

VENTILATORE CON FILTRO

Documentazione tecnica

Ventilatore da incasso a parete con filtro integrato, progettato per la circolazione dell'aria in ambienti elettrici. Funziona a tensione continua (DC) e dispone di un singolo ventilatore che garantisce un'efficace ventilazione. La struttura compatta e il design con griglia frontale assicurano un'installazione semplice e un flusso d'aria ottimale, contribuendo alla protezione e al raffreddamento dei componenti elettrici. Descrizione del produttore: Ventilatore con filtro con flusso inverso per uso interno. potenza nominale: 7 W. Montaggio: fissaggio a scatto colore: bianco tipo di tensione di alimentazione: DC tensione d'esercizio per DC: 24 V. numero RAL: 7035 adatto per incasso 482,6 mm (19""): no numero di ventilatori: 1 esecuzione EMC: no con copertura protettiva: no con filtro: sì ventilatore da tetto: no eseguito come ventilatore inseribile: sì portata volumetrica a soffiaggio libero: 100 m³/h. ventilatore di circolazione: sì incasso a parete: sì emissione di rumori: 45 dB(A). tipo di protezione (NEMA): 12 Grado di protezione: IP54

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

colore

Bianco

larghezza

209 mm

altezza

209 mm

profondità

80,2 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP54

con filtro

potenza nominale

7 W

eseguito come ventilatore inseribile

portata volumetrica a soffiaggio libero

100 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

incasso a parete

emissione di rumori

45 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Produttore

Ventilatore con filtro 7W 24V DC per incasso parete IP54