› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Ventilatore con filtro 700 m³/h per climatizzazione quadri IP54

Cod. Rexel FD7F2082305700
Cod. Produttore 7F2082305700
Cod. EAN 8012823443935

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 110 W
  • Tensione di esercizio: 230 V AC
  • Portata volumetrica: 700 m³/h
  • Grado di protezione: IP54
  • Emissione rumore: 72 dB(A)
  • Tipo montaggio: fissaggio a scatto
  • Con filtro: sì
  • Serie: FD7F2082305700

Descrizione del prodotto

Ventilatore elettrico da incasso a parete con filtro integrato, progettato per garantire un'efficace circolazione dell'aria con una portata di 660 mc/h. Alimentato in corrente alternata, è dotato di un unico ventilatore che assicura un funzionamento silenzioso e affidabile. Ideale per applicazioni che richiedono un ricambio d'aria continuo, combina praticità e prestazioni in un design compatto e funzionale. Descrizione del produttore: Ventilatore con filtro per uso interno. potenza nominale: 110 W. Montaggio: fissaggio a scatto colore: bianco tipo di tensione di alimentazione: AC tensione d'esercizio per AC 50 Hz: 230 V. numero RAL: 7035 adatto per incasso 482,6 mm (19""): no numero di ventilatori: 1 esecuzione EMC: no con copertura protettiva: no con filtro: sì ventilatore da tetto: no eseguito come ventilatore inseribile: sì portata volumetrica a soffiaggio libero: 700 m³/h. ventilatore di circolazione: sì incasso a parete: sì emissione di rumori: 72 dB(A). tipo di protezione (NEMA): 12 Grado di protezione: IP54

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

colore

Bianco

larghezza

320 mm

altezza

320 mm

profondità

141,2 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP54

con filtro

potenza nominale

110 W

eseguito come ventilatore inseribile

portata volumetrica a soffiaggio libero

700 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

incasso a parete

emissione di rumori

72 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in DC

230 ... 230 V

Ventilatore con filtro 700 m³/h per climatizzazione quadri IP54