› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Ventilatore con filtro 69W 230V AC per incasso a parete IP54

Cod. Rexel FD7F2182304400
Cod. Produttore 7F2182304400
Cod. EAN 8012823434780

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 69 W
  • Tensione esercizio: 230 V AC
  • Portata volumetrica: 400 m³/h
  • Emissione rumore: 72 dB(A)
  • Grado protezione: IP54
  • Tipo protezione: NEMA 12
  • Montaggio: Fissaggio a scatto
  • Serie: FD7F2182304400

Descrizione del prodotto

Ventilatore elettrico da incasso a parete con alimentazione in corrente alternata, dotato di un filtro integrato per garantire un'efficace circolazione dell'aria pulita. Progettato per un funzionamento silenzioso e affidabile, è ideale per il ricambio d'aria in ambienti chiusi, migliorando la ventilazione interna senza necessità di installazione complessa. La struttura compatta e il design funzionale ne facilitano l'inserimento in spazi limitati, assicurando prestazioni ottimali e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Ventilatore con filtro con flusso inverso per uso interno. potenza nominale: 69 W. Montaggio: fissaggio a scatto colore: bianco tipo di tensione di alimentazione: AC tensione d'esercizio per AC 50 Hz: 230 V. numero RAL: 7035 adatto per incasso 482,6 mm (19""): no numero di ventilatori: 1 esecuzione EMC: no con copertura protettiva: no con filtro: sì ventilatore da tetto: no eseguito come ventilatore inseribile: sì portata volumetrica a soffiaggio libero: 400 m³/h. ventilatore di circolazione: sì incasso a parete: sì emissione di rumori: 72 dB(A). tipo di protezione (NEMA): 12 Grado di protezione: IP54

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

colore

Bianco

larghezza

255 mm

altezza

255 mm

profondità

144 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP54

con filtro

potenza nominale

69 W

eseguito come ventilatore inseribile

portata volumetrica a soffiaggio libero

400 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

incasso a parete

emissione di rumori

72 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Ventilatore con filtro 69W 230V AC per incasso a parete IP54