Descrizione del prodotto
Ventilatore da incasso a parete con filtro integrato, progettato per un'efficiente circolazione dell'aria con portata di 55 mc/h. Funziona con alimentazione in corrente alternata (AC) ed è dotato di un singolo ventilatore per garantire prestazioni affidabili e silenziose. Il design compatto e discreto lo rende ideale per applicazioni elettriche in ambienti che richiedono un ricambio d'aria controllato e pulito, grazie al filtro che contribuisce a mantenere l'aria priva di polveri e impurità. Disponibile in colore nero, combina funzionalità e estetica per un'installazione semplice e duratura. Descrizione del produttore: Ventilatore con filtro per uso interno. potenza nominale: 29 W. Montaggio: fissaggio a scatto colore: bianco tipo di tensione di alimentazione: AC tensione d'esercizio per AC 50 Hz: 230 V. numero RAL: 7035 adatto per incasso 482,6 mm (19""): no numero di ventilatori: 1 esecuzione EMC: no con copertura protettiva: no con filtro: sì ventilatore da tetto: no eseguito come ventilatore inseribile: sì portata volumetrica a soffiaggio libero: 55 m³/h. ventilatore di circolazione: sì incasso a parete: sì emissione di rumori: 42 dB(A). tipo di protezione (NEMA): 12 Grado di protezione: IP54