Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7F2081205550
Cod. Produttore
7F2081205550
Cod. EAN
8012823443911

Informazioni di prodotto

VENTILATORE CON FILTRO 250MC/H

Documentazione tecnica

Ventilatore elettrico da incasso a parete con portata d’aria di 550 m³/h, dotato di filtro integrato per garantire un’efficace purificazione dell’aria. Progettato per funzionamento in corrente alternata con un singolo ventilatore, offre un’efficiente circolazione dell’aria in ambienti interni. La struttura compatta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni che richiedono un ricambio d’aria costante e pulito, assicurando comfort e qualità dell’aria. Descrizione del produttore: Ventilatore con filtro per uso interno. potenza nominale: 75 W. Montaggio: fissaggio a scatto colore: bianco tipo di tensione di alimentazione: AC tensione d'esercizio per AC 50 Hz: 120 V. numero RAL: 7035 adatto per incasso 482,6 mm (19""): no numero di ventilatori: 1 esecuzione EMC: no con copertura protettiva: no con filtro: sì ventilatore da tetto: no eseguito come ventilatore inseribile: sì portata volumetrica a soffiaggio libero: 550 m³/h. ventilatore di circolazione: sì incasso a parete: sì emissione di rumori: 75 dB(A). tipo di protezione (NEMA): 12 Grado di protezione: IP54

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

colore

Bianco

larghezza

320 mm

altezza

320 mm

profondità

140,5 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP54

con filtro

potenza nominale

75 W

eseguito come ventilatore inseribile

portata volumetrica a soffiaggio libero

550 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

incasso a parete

emissione di rumori

75 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

120 ... 120 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

120 ... 120 V

Tensione d'esercizio in DC

120 ... 120 V

Produttore

Ventilatore con filtro 550m³/h per climatizzazione quadri IP54 bianco