Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7F2090242055
Cod. Produttore
7F2090242055
Cod. EAN
8012823423807

Informazioni di prodotto

  • Potenza nominale: 7 W
  • Tensione di esercizio: 24 V DC
  • Portata volumetrica: 55 m³/h
  • Emissione rumore: 46 dB(A)
  • Grado di protezione: IP54
  • Tipo di protezione: NEMA 12
  • Montaggio: fissaggio a scatto
  • Serie: FD7F2090242055

Documentazione tecnica

Ventilatore da incasso a parete con filtro integrato, progettato per garantire un'efficace circolazione dell'aria con una portata di 55 metri cubi all'ora. Funziona a tensione continua (DC) ed è dotato di un singolo ventilatore che assicura un funzionamento silenzioso e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un sistema di ventilazione compatto e performante, questo ventilatore è realizzato con materiali resistenti e offre un design funzionale che facilita l'installazione e la manutenzione. Descrizione del produttore: Ventilatore con filtro per uso interno. potenza nominale: 7 W. Montaggio: fissaggio a scatto colore: bianco tipo di tensione di alimentazione: DC tensione d'esercizio per DC: 24 V. numero RAL: 7035 adatto per incasso 482,6 mm (19""): no numero di ventilatori: 1 esecuzione EMC: no con copertura protettiva: no con filtro: sì ventilatore da tetto: no eseguito come ventilatore inseribile: sì portata volumetrica a soffiaggio libero: 55 m³/h. ventilatore di circolazione: sì incasso a parete: sì emissione di rumori: 46 dB(A). tipo di protezione (NEMA): 12 Grado di protezione: IP54

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

colore

Bianco

larghezza

155 mm

altezza

155 mm

profondità

66,2 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP54

con filtro

potenza nominale

7 W

eseguito come ventilatore inseribile

portata volumetrica a soffiaggio libero

55 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

incasso a parete

emissione di rumori

46 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Produttore

Ventilatore con filtro 55 mc/h incasso parete IP54 DC 24V

€ 45,74 x 1 pz.
(pz.)